Eriks

Observatiespiegel halve bol D80cm

  • ERIKS:12950916
  • Fabrikant:4053569011686
Image 1
Panoramaspiegel 360°

•    Briljant spiegelbeeld voor een optimaal zicht
Voor de efficiënte bewaking in de industrie, werkplaatsen en warenhuizen.
•    Robuuste uitvoering
Gemaakt van slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, 70 % slagvaster dan glas.
Geschikt voor wand- en plafondbevestiging, in de rand van de spiegel zijn gaten voorgeboord.
•    Leveringsomvang:
Incl. montageset voor hangende bevestiging.


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Diameter
800 mm
Zichtafstand
21–30 m
Gewicht
2.5 kg
Vorm
1/2 bolvorm