Eriks

Observatiespiegel achtse bol D60cm

  • ERIKS:12971051
  • Fabrikant:4053569011631
Image 1
Panoramaspiegel 90°

•    Specialist voor het doorstromende verkeer
Optimaal zicht op de hoeken van twee elkaar kruisende verkeerswegen voor het gebruik van de gebruikelijke breedte van het bedrijfsinterne verkeer.
•     Uitsluitend wandmontage mogelijk!


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 86,97/ stukexcl. btw

€ 105,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Diameter
600 mm
Zichtafstand
10–15 m
Gewicht
6 kg
Vorm
1/8 bolvorm