Eriks

NR sponsrubber kogel oranje 270kg/m³ø120

  • ERIKS:12731270
Image 1
Sponsrubber kogel van natuurrubber (NR)met fijne poriën kwaliteit vast type RM 270 (270±80kg/m³) oranje. Sponsrubberkogels worden ingezet om de vervuiling in leidingen en slangen te verwijderen. Daarbij worden de kogels iets groter gekozen dan de buisdiameter. Door hun elasticiteit produceren ze bij hun weg door de te reinigen buis een aandrukkracht, waardoor door het speciale oppervlak reiniging plaats vindt.
Opslaan in lijst

€ 56,60/ stukexcl. btw

€ 68,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
RM 270
Type
V2865
Materiaal
NR
Diameter
120 mm
Kleur
Oranje