Eriks

Mof PP electro las 90

  • ERIKS:10044205
Image 1
Lasspanning 39,5V. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 57,98/ stukexcl. btw

€ 70,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Mof
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C