Eriks

Mof PP electro las 63

  • ERIKS:10044203
Image 1
Lasspanning 39,5V. Drukklasse PN10.
Opslaan in lijst

€ 31,73/ stukexcl. btw

€ 38,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Mof
Materiaal
PP-H
Uitwendige buisdiameter aansluiting
63 mm
Aansluiting
Elektrolasmof
Druktrap artikel
PN10
Geschikt voor elektrolasmof
Ja
Min. mediumtemperatuur (continu)
10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C