- Ideale kastcombinatie voor de opslag volgens EN-norm
Enkelwandige stalen kast voor watervervuilende vloeistoffen.
Veiligheidsbox voor het opbergen van kleine hoeveelheden aan brandbare vloeistoffen, spuitbussen.
Milieukast
- Stabiele plaatstaal constructie, 2-kleurig gecoat, romp blauw (RAL 5010), deuren rood (RAL 3004), afsluitbaar met veiligheidsslot.
- Flexibele binneninrichting met 2 in hoogte verstelbare, verzinkte baklegborden excl. bodemopvangbak overeenkomstig STAWA-R.
- Draaglast (bij verdeelde last): 50 kg.
- Vloeistofdicht, 20 liter opvangvolume per baklegbord.
- Kast afmetingen: ca. B 950xD 500xH 1950 mm.
- Gewicht kast (incl. veiligheidsbox): ca. 120 kg.
- Kast alleen geschikt voor de opslag van watervervuilende gevaarstoffen!
Veiligheidsbox
- Veilige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes overeenkomstig DIN EN 14470-1 (type 30) en TRbF 20, supplement L.
- 2 zelfsluitende draaideuren.
- Bodemopvangbak, plaatstaal poedergecoat met 5 liter opvangvolume.
- Luchtafvoeraansluiting (NW 75) voor de technische ventilatie van de veiligheidsbox in de bovenkant van de kast.
- Afmetingen veiligheidsbox: binnen ca. B 805xD 405xH 405 mm.
- Normering volgens DIN EN 14470-1.
Milieukast met veiligheidsbox
€ 2.066,23/ stukexcl. btw
€ 2.500,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150