Eriks

Milieukast 1400x950x500 mm met 3 opvanglegborden

  • ERIKS:23896012
  • Fabrikant:4250101100406
Image 1
Milieukast voor de opslag van watervervuilende vloeistoffen in kleine verpakkingen

Niet geschikt voor de opslag van brandbare vloeistoffen (zie hiervoor brandwerende veiligheidskasten).
-     Verzinkte baklegborden als opslagniveau's
Seriematig met 2 resp. 3 in hoogte verstelbare, verzinkte baklegborden excl. bodemopvangbak overeenkomstig STAWA-R.
De baklegborden met elk 20 liter opvangvolume verzamelen bij lekkages de uitlopende vloeistoffen.
-    Goed beschermd tegen onbevoegde toegang
Met veiligheidsslot ter bescherming van de opgeslagen stoffen.
Duits kwaliteitsproduct van poedergecoat fijn plaatstaal.
Romp RAL 5010 blauw, deuren RAL 7035 lichtgrijs.
Opslaan in lijst

€ 999,66/ stukexcl. btw

€ 1.209,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150