Eriks

METABO Zaagblad "power cut wood - professional", 400x30 Z28 TZ 10° (628018000)

  • ERIKS:14511917
  • Fabrikant:4007430177384
Image 1
Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen, Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout, Gedeeltelijk inzetbaar voor constructiehout met spijkers en betonresten, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal, Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm
Opslaan in lijst

€ 114,59/ stukexcl. btw

€ 138,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150