Eriks

METABO Accu-slagschroevendraaier/-slagmoersleutel SSW 18 LTX 1750 BL 18V; metaBOX 145 L (602402840)

  • ERIKS:14412298
  • Fabrikant:4061792202443
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extreem krachtige accu-slagmoersleutel met 3/4" buitenvierkant en 1.750 Nm
Unieke Metabo brushless motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
Oplossing in de APS-modus (Automatic Power Shift): voorkomt door de automatische toerentalregeling dat de schroef/moer na het losdraaien valt
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen
Terugslagarm werken met zeer hoog koppel
12 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum
Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en lange levensduur
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met talrijke 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
metaBOX 145 L, Zonder accu-pack, zonder lader
Opslaan in lijst

€ 404,91/ stukexcl. btw

€ 489,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150