Eriks

Metaalschroef pankop met zaagsleuf DIN 85 M8x40 Roestvaststaal (RVS) A2

  • ERIKS:23725437
  • Fabrikant:4043377011916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,52/ stukexcl. btw

€ 0,63incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 85
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
40 mm
DIN-norm
85
ISO-norm
1,580
Type
Draadbout