€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 85 |
Kopvorm | Pancilinder |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed schroefdraad | 1.25 |
Lengte | 20 mm |
DIN-norm | 85 |
ISO-norm | 1,580 |
Type | Draadbout |