Eriks

Metaalschroef pankop met zaagsleuf DIN 85 M6x20 Roestvaststaal (RVS) A4

  • ERIKS:23725471
  • Fabrikant:4043377012579
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,28/ stukexcl. btw

€ 0,33incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 85
Kopvorm
Pancilinder
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
20 mm
DIN-norm
85
ISO-norm
1,580
Type
Draadbout