€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 85 |
Kopvorm | Pancilinder |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed schroefdraad | 0.5 |
Lengte | 8 mm |
DIN-norm | 85 |
ISO-norm | 1,580 |
Type | Draadbout |