Eriks

Metaalschroef DIN 965 Roestvaststaal A4 M4x20mm

  • ERIKS:14274338
  • Fabrikant:8716024068514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,35incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 965
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
M
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
20 mm
DIN-norm
965
Kophoogte
22 mm