Eriks

Metaalschroef DIN 965 Roestvaststaal A4 M2.5x12mm

  • ERIKS:14274333
  • Fabrikant:8716024618375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,08incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 965
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
M
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
12 mm
DIN-norm
965
Kophoogte
145 mm