Eriks

Metaalschroef DIN 965 Roestvaststaal A2 M2x8mm

  • ERIKS:14273849
  • Fabrikant:8716024537713
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 965
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
M
Draadmaat (M..)
2
Spoed schroefdraad
0.4
Lengte
8 mm
DIN-norm
965
Kophoogte
12 mm