€ 0,18/ stukexcl. btw
€ 0,22incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 965 |
Kopvorm | Platte kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | M |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed schroefdraad | 1 |
Lengte | 40 mm |
DIN-norm | 965 |
Kophoogte | 3 mm |