Eriks

Metaalschroef DIN 965 Elektrolytisch verzinkt M5x8mm

  • ERIKS:14271655
  • Fabrikant:8716024330253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,05/ stukexcl. btw

€ 0,06incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 965
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
M
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
8 mm
DIN-norm
965
Kophoogte
25 mm