Eriks

Metaalschroef DIN 965 Elektrolytisch verzinkt M5x16mm

  • ERIKS:14271656
  • Fabrikant:8716024330345
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 965
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
M
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
16 mm
DIN-norm
965
Kophoogte
25 mm