Eriks

Metaalschroef DIN 965 Elektrolytisch verzinkt M3x6mm

  • ERIKS:14282950
  • Fabrikant:8716024329431
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 965
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Phillips
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
M
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
6 mm
DIN-norm
965
Kophoogte
165 mm