€ 0,03/ stukexcl. btw
€ 0,04incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 965 |
Kopvorm | Platte kop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | M |
Draadmaat (M..) | 3 |
Spoed schroefdraad | 0.5 |
Lengte | 10 mm |
DIN-norm | 965 |
Kophoogte | 165 mm |