Eriks

Metaalschroef DIN 963 Roestvaststaal A4 M25x12mm

  • ERIKS:14274266
  • Fabrikant:8716024402004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,15incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
25
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
12 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
15 mm