Eriks

Metaalschroef DIN 963 Roestvaststaal A4 M10x20mm

  • ERIKS:14274277
  • Fabrikant:8716024220301
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,10/ stukexcl. btw

€ 2,54incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed schroefdraad
1.5
Lengte
20 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
5 mm