Eriks

Metaalschroef DIN 963 Roestvaststaal A2 M8x70mm

  • ERIKS:14283162
  • Fabrikant:8716024219305
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,87incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
70 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
4 mm