Eriks

Metaalschroef DIN 963 Roestvaststaal A2 M8x45mm

  • ERIKS:14273716
  • Fabrikant:8716024219275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,09/ stukexcl. btw

€ 1,32incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
45 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
4 mm