€ 0,28/ stukexcl. btw
€ 0,34incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 963 |
Kopvorm | Verzonken kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 8 |
Spoed schroefdraad | 1.25 |
Lengte | 25 mm |
DIN-norm | 963 |
ISO-norm | 2009 |
Type | Draadbout |