Eriks

Metaalschroef DIN 963 Roestvaststaal A2 M6x50mm

  • ERIKS:14283158
  • Fabrikant:8716024219138
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,77/ stukexcl. btw

€ 0,94incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
50 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
3 mm