Eriks

Metaalschroef DIN 963 Roestvaststaal A2 M10x70mm

  • ERIKS:14283164
  • Fabrikant:8716024219435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed schroefdraad
1.5
Lengte
70 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
5 mm