Eriks

Metaalschroef DIN 963 Messing M6x20mm

  • ERIKS:14273475
  • Fabrikant:8716024326157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,75/ stukexcl. btw

€ 0,91incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
20 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
3 mm