Eriks

Metaalschroef DIN 963 Messing M5x40mm

  • ERIKS:14273471
  • Fabrikant:8716024326058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,04/ stukexcl. btw

€ 1,26incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
40 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
25 mm