€ 0,26/ stukexcl. btw
€ 0,31incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 963 |
Kopvorm | Verzonken kop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse | Cu2/Cu3 (messing) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 5 |
Spoed schroefdraad | 0.8 |
Lengte | 16 mm |
DIN-norm | 963 |
ISO-norm | 2009 |
Type | Draadbout |