Eriks

Metaalschroef DIN 963 Messing M4x25mm

  • ERIKS:14273464
  • Fabrikant:8716024325907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,55/ stukexcl. btw

€ 0,66incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
25 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
22 mm