€ 6,85/ stukexcl. btw
€ 8,29incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 963 |
Kopvorm | Platte kop |
Aandraaivoorziening | Schroefgleuf |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse | Cu2/Cu3 (messing) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Spoed schroefdraad | 1.5 |
Lengte | 80 mm |
DIN-norm | 963 |
ISO-norm | 2009 |
Kophoogte | 5 mm |