Eriks

Metaalschroef DIN 963 Messing M10x25mm

  • ERIKS:14273488
  • Fabrikant:8716024326409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,68/ stukexcl. btw

€ 3,25incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Messing
Kwaliteitsklasse
Cu2/Cu3 (messing)
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Spoed schroefdraad
1.5
Lengte
25 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
5 mm