Eriks

Metaalschroef DIN 963 Kunststof M5x25mm

  • ERIKS:14274655
  • Fabrikant:8716024480866
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Kunststof
Kwaliteitsklasse
PA 6.6
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
25 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
25 mm