Eriks

Metaalschroef DIN 963 4.8 (staal) M8x16mm

  • ERIKS:14271608
  • Fabrikant:8716024324627
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,24/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
16 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
4 mm