Eriks

Metaalschroef DIN 963 4.8 (staal) M25x6mm

  • ERIKS:14271575
  • Fabrikant:8716024587312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Platte kop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
25
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
6 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Kophoogte
15 mm