€ 0,41/ stukexcl. btw
€ 0,50incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 963 |
Kopvorm | Platte kop |
Aandraaivoorziening | Schroefgleuf |
Materiaal | Koolstofstaal |
Kwaliteitsklasse | 4.8 (staal) |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 25 |
Spoed schroefdraad | 0.45 |
Lengte | 30 mm |
DIN-norm | 963 |
ISO-norm | 2009 |
Kophoogte | 15 mm |