Eriks

Metaalschroef DIN 963 4.8 (staal) M2.5x12mm

  • ERIKS:23699492
  • Fabrikant:4043952317204
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 963
Kopvorm
Verzonken kop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Koolstofstaal
Kwaliteitsklasse
4.8 (staal)
Oppervlaktebescherming
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
12 mm
DIN-norm
963
ISO-norm
2009
Type
Draadbout