Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A4 M6x30mm

  • ERIKS:14283600
  • Fabrikant:8716024186980
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed schroefdraad
1
Lengte
30 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
39 mm