€ 0,11/ stukexcl. btw
€ 0,14incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 21/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Gleufschroef |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 4 |
Spoed schroefdraad | 0.7 |
Lengte | 20 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Type | Draadbout |