Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A2 M8x40mm

  • ERIKS:14283180
  • Fabrikant:8716024186270
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,24/ stukexcl. btw

€ 1,50incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
40 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
5 mm