Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A2 M8x35mm

  • ERIKS:14273737
  • Fabrikant:8716024186263
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,22/ stukexcl. btw

€ 1,48incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed schroefdraad
1.25
Lengte
35 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
5 mm