Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A2 M5x80mm

  • ERIKS:14283177
  • Fabrikant:8716024186003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,97incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
5
Spoed schroefdraad
0.8
Lengte
80 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
33 mm