Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A2 M4x18mm

  • ERIKS:14283172
  • Fabrikant:8716024824493
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,33incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed schroefdraad
0.7
Lengte
18 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
26 mm