Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A2 M3x4mm

  • ERIKS:14273742
  • Fabrikant:8716024193292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3
Spoed schroefdraad
0.5
Lengte
4 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
2 mm