Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A2 M2.5x18mm

  • ERIKS:11740414
  • Fabrikant:4043377007766
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,04/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Gleufschroef
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.5
Spoed schroefdraad
0.45
Lengte
18 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Type
Draadbout