€ 0,37/ stukexcl. btw
€ 0,44incl. btw
Verkocht per: 1000Min. order: 1000
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Schroefgleuf |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 16 |
Spoed schroefdraad | 1.5 |
Lengte | 8 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Kophoogte | 16 mm |