Eriks

Metaalschroef DIN 84 Roestvaststaal A2 M16x10mm

  • ERIKS:14273727
  • Fabrikant:8716024824639
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,37/ stukexcl. btw

€ 0,45incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 84
Kopvorm
Cilinderkop
Aandraaivoorziening
Schroefgleuf
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
16
Spoed schroefdraad
1.5
Lengte
10 mm
DIN-norm
84
ISO-norm
1207
Kophoogte
16 mm