€ 0,75/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 84 |
Kopvorm | Cilinderkop |
Aandraaivoorziening | Phillips |
Materiaal | Messing |
Kwaliteitsklasse | Cu2/Cu3 (messing) |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 6 |
Spoed schroefdraad | 1 |
Lengte | 16 mm |
DIN-norm | 84 |
ISO-norm | 1207 |
Kophoogte | 39 mm |